M-LIGHT - Seinävalaisin ulko - AADA 1x7W LED IP54 3K MU +PR

M-Light Oy
KopioiKopioi
M-LIGHT - Seinävalaisin ulko - AADA 1x7W LED IP54 3K MU +PR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045293031

Sähkönumero

4529303

Toimittajan tuotenumero

MAADAK073KMPR

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

musta

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

200 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

80 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

10...25 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

80 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

AADA 1x7W LED 200x80 mm IP54 3000K MUSTA +PISTORASIA Aada LED
LED seinä-/pilarivalaisin
Sähkösinkitty pulverimaalattu teräsrunko.
Opaali akryyli häikäisysuoja.
Valmistetaan Suomessa.
Suomessa valmistettu tyylikäs LED seinä-/pilarivalaisin.

Käyttökohteet

  • Julkiset tilat, asunnot
  • Sisä- ja ulkotilat
Runko
  • Sähkösinkitty, pulverimaalattu teräs
Häikäisysuoja
  • Opaali akryyli
Asennus
  • Seinäpintaan tai pilariin
  • Jakorasiaan, kiinnitysväli 78 mm (Malli AADA L)
  • Kytkentä -o- 3 x 2,5 mm2, painonastaliitin
  • Kytkentämäärät per johdonsuojakatkaisija: - B10A: max. 51 kpl - B16A: max. 84 kpl - C16A: max. 142 kpl
Ominaisuudet
  • Vakiovärit: - valkoinen RAL9010 - grafiitinharmaa RAL7024 - musta RAL9005
  • Valonlähde LED moduuli - Osram LED (AADA L), Citizen LED (AADA K) - värilämpötila 3000K tai 4000K
  • CRI > 80
  • Käyttöikä 50 000 h
  • MacAdam SDCM <= 3
  • LED-moduuli on vaihdettavissa
  • Ilmoitetut Luumen-arvot ovat valonlähteen arvoja.
  • Takuu 5 vuotta, runko 10 vuotta
  • STUL-takuu
Tilauksesta saatavana
  • Kaikissa RAL-väreissä

M-LIGHT -tuote

Tutustu M-LIGHT-sarjaan