M-LIGHT - Seinävalaisin ulko - AADA 1x11W LED IP54 4K HA +PR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045293253
Sähkönumero
4529325
Toimittajan tuotenumero
MAADAL114KHPR
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
harmaa
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pituus:
200 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
200 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
10...25 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
80 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
kyllä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Aada LED
LED seinä-/pilarivalaisin
Sähkösinkitty pulverimaalattu teräsrunko.
Opaali akryyli häikäisysuoja.
Valmistetaan Suomessa.
Suomessa valmistettu tyylikäs LED seinä-/pilarivalaisin.
Käyttökohteet
- Julkiset tilat, asunnot
- Sisä- ja ulkotilat Rakenne
- Sähkösinkitty, pulverimaalattu teräs
- Opaali akryyli
- Seinäpintaan tai pilariin
- Jakorasiaan, kiinnitysväli 78 mm (Malli AADA L)
- Asennukseen saatavana solukumitiiviste (TIIVI-1)
- Kytkentä -o- 3 x 2,5 mm2, painonastaliitin
- Kytkentämäärät per johdonsuojakatkaisija: - B10A: max. 51 kpl - B16A: max. 84 kpl - C16A: max. 142 kpl
- Vakiovärit: - valkoinen RAL9010 - grafiitinharmaa RAL7024 - musta RAL9005
- Valonlähde LED moduuli - Osram LED (AADA L), Citizen LED (AADA K) - värilämpötila 3000K tai 4000K
- CRI > 80
- Käyttöikä 50 000 h
- MacAdam SDCM <= 3
- LED-moduuli on vaihdettavissa
- Ilmoitetut Luumen-arvot ovat valonlähteen arvoja.
- Takuu 5 vuotta, runko 10 vuotta
- STUL-takuu
- Kaikissa RAL-väreissä
- AADA-K myös 2700K tai 5000K valonsävyllä
- Tyyppimerkinnässä X= värikoodi: V=valkoinen, M=musta, H=grafiitin harmaa
M-LIGHT -tuote
Tutustu M-LIGHT-sarjaan