Etusivu

M-LIGHT - Yleisvalaisin pinta - ELSA 2 2xE27 IP44

M-Light Oy
KopioiKopioi
M-LIGHT - Yleisvalaisin pinta - ELSA 2 2xE27 IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - valkoinen

  • Iskunkestävyysluokka - IK00

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041387697

Sähkönumero

4138769

Toimittajan tuotenumero

M1ELS44741

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

mattalasi/satiini

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

300 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

300 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

300 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

86 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...30 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

ELSA 2 2xE27 IP44 Elsa 2 LED
Metallirunkoinen yleistilavalaisin arvokkaaseen ympäristöön. Satiinihimmennetty 3-kerroksinen opaalilasikupu, tasainen varjostamaton valontuotto. Katto- tai seinäasennus, sisä- ja ulkotiloihin. Saatavana hämärä/liiketunnistimella ja turvavalo-toiminnalla.
Rakenne
Runko: Pulverimaalattu metallirunko
Häikäisysuoja: satiinihimmennetty 3-kerroksinen opaalilasikupu
- erittäin tasainen valonjakauma ja korkea hyötysuhde
Asennus
Katto- tai seinäpintaan, ketjutettava, pohjassa kaksi läpivientiä Jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm
Kytkentä
-o- 3x2,5mm², painonastaliitin
Ominaisuudet
Valonlähde 2xE27
Käyttökohteet
- asunnot, koulut, hotellit, julkiset tilat
- sekä sisä- että ulkotiloihin
Lisätiedot
Tilauksesta koristerenkaalla (IP20)
M120081 Elsa 2 lasikupu
M133504 Elsa 2 asennuskehys pintakaapelointiin
M130068 Elsa 2 koristerengas valkoinen
M130069 Elsa 2 koristerengas kromi
M130070 Elsa 2 koristerengas messinki
M130071 Elsa 2 koristerengas hopea
Takuu viisi vuotta