SPELSBERG - Kalvojakorasia - Abox 025-2,5²/w

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpivientien lukumäärä:

9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Varusteena:

pistokepuristin / jousiliitin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei ole

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 9

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902662883

Sähkönumero

1622158

Toimittajan tuotenumero

80212001

Tukkuerä

60

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

9

Väri:

valkoinen

Leveys:

87 mm

Syvyys:

52 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

pistokepuristin / jousiliitin

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

87 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kannen muoto:

ei ole

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

450 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

kytkentäkotelona, Kotelointiluokka IP66, Max 2,5mm, IskunkestävyysluokkaIK07, Protection class II, Ui 450V AC, Ui 450V DC, DLG, VDE,Halogeeniton

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 2,5 mm², Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, M16/M20, Tiiveysalue 4 - 16 mm, (1 Takaosa, 8 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin sisätiloissa ja suojattuihin ulkoasennuksiin, valkoinen, Ui=450 V AC, In=24 Ampeeri, sis. 5 kpl 5-napaista ruuvitonta rasialiitintä Wago 2273-205, maks. nimellinen poikkileikkaus DIN EN 60998:n mukaan: 2,5 mm², kiinnitettävä poikkileikkaus napaa kohti: 5 x 0,5–2,5 mm², jäykkä Cu/Al (noudata asennusohjetta) Mitat: 87 x 87 x 52 mm

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan