SPELSBERG - Jakorasia - Abox 060 AB-L

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Varusteena:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpistokepuristin / jousiliitin

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 10

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902660872

Sähkönumero

1622182

Toimittajan tuotenumero

80640101

Tukkuerä

20

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

10

Väri:

harmaa

Leveys:

127 mm

Syvyys:

70 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

127 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kannen muoto:

ei ole

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

1000 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

kytkentäkotelona, Kotelointiluokka IP66, Max 6mm, IskunkestävyysluokkaIK07, Protection class II, Ui 690V AC, Ui 1000V DC, DLG, VDE,Halogeeniton

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 6 mm², Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, M20/M25/M32, Tiiveysalue 4 - 28 mm, (2 Takaosa, 8 Puoli), Ulkoiset kiinnityspisteet, asennuksiin sisätiloissa ja suojattuihin ulkoasennuksiin, harmaa, Ui=1000 V AC, ilman liittimiä Mitat: 127 x 127 x 70 mm

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan