SPELSBERG - Jakorasia teollisuuslaatu - Abox SLK-4²

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpivientien lukumäärä:

11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9

Suurin poikkipinta-ala:

4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 11

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902661268

Sähkönumero

1622296

Toimittajan tuotenumero

80447001

Tukkuerä

60

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

11

Väri:

harmaa

Leveys:

102 mm

Syvyys:

57 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

pistokepuristin / jousiliitin

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

4 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

102 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kannen muoto:

ei ole

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

450 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

kytkentäkotelona, Kotelointiluokka IP66, Max 4mm, IskunkestävyysluokkaIK07, Protection class II, Ui 450V AC, Ui 450V DC, DLG, VDE,Halogeeniton

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=450 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, M20/M25, Tiiveysalue 4 - 21 mm, (1 Takaosa, 10 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, ruuvittomilla liittimillä vakioasennuksiin sisätiloissa ja suojatuissa ulkotiloissa, harmaa, In=32 Ampeeri, sis. 5 pohjakiinnitteistä 3-napaista ruuvitonta rasialiitintä Wago 221-413 – 4 mm², kiinnitettävä poikkileikkaus napaa kohti: 3 x 0,2–4 mm² jäykkä Cu ja 3 x 0,14–4 mm² joustava Cu Mitat: 102 x 102 x 57 mm

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan