ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - Carnival keh. CAR200/D215-250 VA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - Carnival keh. CAR200/D215-250 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 300 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100473082

Sähkönumero

4261484

Toimittajan tuotenumero

CAR200-MP300

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuslevy

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

valkoinen

Leveys:

300 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

1 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

300 mm

Sovitekehys CAR200/D215-250 valk.



Sovitekehys Carnival valaisimeen CAR200. Sovite käy 215-250mm valaisinaukkoihin.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan