AIRAM - LED-valoputki T5 - LED T5 1200 840 G5 2400lm AC

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 16...16 W

  • Valovirta - 2400...2400 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 1200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

112 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200306197

Sähkönumero

4910413

Toimittajan tuotenumero

A9LEAD

Tukkuerä

10

Lampputeho:

16...16 W

Valovirta:

2400...2400 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1200 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

19 mm

Säteen kulma:

220...220 °

Valotehokkuus:

150 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2400 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

82...82 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

16 kWh

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Perinteisen 28W T5-loisteputken tilalle opaali led-valoputki 16W 4000K G5 2400lm 50000h 19x1200mm, pahvipakkaus. Käyttö vain 220-240 V AC verkkovirralla. Ei yhteensopiva elektronisen liitäntälaitteen kanssa. Taajuus ~50/60Hz.

Led T5

Korvaa vanhat loistelamput paremmin valoa antavilla led-putkilla. Led-putkilla saavutetaan parempi valon laatu, energiatehokkuus ja erityisesti kylmien olosuhteiden valotehokkuus. Vaihtoehtoina kaksi eri pituutta. Valon värilämpötila kirkkaan valkoinen 4000 K. Käyttö vain 230 V:n verkkojännitteellä, ei yhteensopiva elektronisen liitäntälaitteen kanssa.

  • Putken kuvun materiaali muovia.
  • Käyttö 230 V (AC)
  • Pitkä polttoikä 50 000 tuntia.
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Välitön syttyminen ja täysi valontuotto myös pakkasessa.
  • Parempi valon laatu kuin loisteputkissa.
  • Välkkymätön syttyminen.
  • Tasainen jatkuva spektri, ei värivääristymiä.
  • Värilämpötila 4000 K, opaali kupu.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.
  • Kolmen vuoden takuu.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan