TRADEFORCE - Vasara - Leka 630g

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - puusepänvasara
Lyöntipään paino - 630 g
Varren materiaali - lasikuituvahvisteinen muovi
Pituus - 325 mm
Kärjen halkaisija/leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268401351
Sähkönumero
6456503
Toimittajan tuotenumero
0001610007
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
puusepänvasara
Lyöntipään paino:
630 g
Varren materiaali:
lasikuituvahvisteinen muovi
Pituus:
325 mm
Kärjen halkaisija/leveys:
35 mm
Lyöntipään materiaali:
teräs
Magneettinen:
ei
Antimagneettinen:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Rekyylitön:
ei
Vaihdettava lyöntipää:
ei
Haarukkapäinen:
ei
Varren suojus:
ei
Naulanpidin:
ei
Kokonaispaino:
900 g
Description:
- Drop forged carbon steel head
- Fiberglass handle and comfortable soft grip
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan