THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 14-20, Ruuvi, 2.7x25mm. PAK=50 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
14...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 14...20 mm
Materiaali - teräs
Sisältää naulan - ei
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487545583
Sähkönumero
1310287
Toimittajan tuotenumero
IMT23645
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
14...20 mm
Materiaali:
teräs
Sisältää naulan:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvi
Aukon leveys:
15 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Ruuvin pituus:
25 mm
Ruuviläpimitta:
2.7 mm
Kiinnityssyvyys:
25 mm