RITTAL - Holkkitiiviste metalli HD - M25x1,5 kaapel. 12-17mm RST EM

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Holkkitiiviste metalli HD - M25x1,5 kaapel. 12-17mm RST EM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

12...17 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 12...17 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 25

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4028177928664

Sähkönumero

1703739

Toimittajan tuotenumero

2410131

Tukkuerä

1

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

12...17 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

6 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Kierteen nousu:

1.41 mm

Avaimen leukaväli:

17 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Avainväli:

17 mm

Pinnan suojaus:

muu

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Käyttölämpötila:

-40...80 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hygieeninen EMC-holkki M25 x 1,5 RST IP68/69K sis.5 kpl

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan