Etusivu

SYLVANIA - Valoprofiili/-nauha Flex Pro - 0068173 IP65 2250lm 24W 940

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288681733

Sähkönumero

4279501

Toimittajan tuotenumero

0068173

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

54000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valaisimen tehokkuus:

96 lm/W

Asennustapa:

muu

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

10 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Suojausluokka:

III

Avauskulma:

120 °

Korkeus/syvyys:

4 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

5000 m

LED-nauha Flex Pro IP65 24W 2250lm 4000K CRI90. Flex Pro LED-nauha on onerinomainen vaihtoehto julkisten tilojen valaistukseen. Toimitetaan 5m:nkeloissa.

Flex Pro LED-valonauhat on suunniteltu kohteisiin, joissa valontuoton tulee olla erinomaisella tasolla. Flex Pro tarjoaa tasaisen ja laadukkaan valon, CRI90 ja SDCM3. Flex Pro on on erinomainen vaihtoehto julkisten tilojen valaistukseen mm. hotellit, toimistot, ravintolat aulat sekä asuntotuotantoon, keittiöt, kodinhoitohuoneet. Valittavissa IP20 kuiviin tiloihin ja IP65 kosteisiin tiloihin. Saatavissa on valmiita 1m, 2m ja 3m alumiiniprofiilipaketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja asennuskiinnikkeet (4kpl). Asennus on helppoa ja nopeaa. Lisätarvikkeet: jatkoliittimet, syötöjohdot ja kulmakappaleet.

Flex Pro IP20 ja Flex Pro IP65 ominaisuudet

  • Pinta-asennettava
  • LED 24W, 48W, 72W
  • 2450 - 9700 lm/5m
  • Valotehokkuus max.133 lm/W
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • Värintoistoindeksi CRI90
  • SDCM3
  • IP20 ja IP65
  • LED-nauhat on varustettu 3M:n liimanauhalla
  • LED-nauhoissa on 1m:n liitosjohto kiinnitettynä nauhan toiseen päähän
  • LED-nauhat toimitetaan 5 m:n keloissa
  • Nauhan katkaisuväli on 50 mm ja 100 mm (24W ja 72W)
  • LED-ohjain tilattava erikseen
  • Saatavissa valmiita 1/2/3 m pituisia alumiiniprofiilipaketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja 4 kpl asennuskiinnikkeitä
  • Elinikä 54 000 h
  • Takuu 5 vuotta (alumiiniprofiilipaketit takuu 3 vuotta)