SIEMENS - Verkonvaihtokytkin käsikäyttö - 3KC0348-0QE00-0AA0 800A 3-nap

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Verkonvaihtokytkin käsikäyttö - 3KC0348-0QE00-0AA0 800A 3-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 800 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - muu

  • Kytkinten määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

813 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869537597

Sähkönumero

3681855

Toimittajan tuotenumero

3KC0348-0QE00-0AA0

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

800 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

muu

Kytkinten määrä:

3

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

kyllä

Mitoituskäyttöjännite:

415...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

16

Katkaisuteho 400 V:

355 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

415 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

16

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

800 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

800 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

355 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

30 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

355 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kiskokytkentä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Verkonvaihtokytkin 800 A 3-nap. Käsikäyttö (MTSE) Kiskoliitin koko 4

Verkonvaihtokytkin 800 A 3-nap. Käsikäyttö (MTSE) Kiskoliitin koko 4

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan