SIEMENS - Kuormankytkin koteloitu - 3LD2886-2GP21 125A 3-nap

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Kuormankytkin koteloitu - 3LD2886-2GP21 125A 3-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

125 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

157 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869574042

Sähkönumero

3682320

Toimittajan tuotenumero

3LD2886-2GP21

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

125 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Katkaisuteho 400 V:

45 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

kyllä

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

80 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

125 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

37 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

2 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

45 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SENTRON 3LD koteloitu 3-nap. kuormakytkin. EMC-käytöt. Huolto- jaeroituskäyttöt. Virta AC21:125 A. Teho AC23 A:45 kW/440 VAC. Virta jateho AC20/440 V: 90 A / 45 kW. Apukosketin juonto 1s+1 av. Muovikotelo,lukittava väännin. Käyttö: Taajuusmuuttajat

SENTRON 3LD koteloitu 3-napainen kuormakytkin. EMC-käyttöihin. Huolto- ja eroituskäyttöt. Virta AC21: 125 A. Teho AC23 A: 45 kW/440 VAC. Virta ja teho AC20/440 V: 90 A / 45 kW. Apukoskettimet 1s+1 av. Juontotoiminto. Muovikotelo, lukittava väännin. Käyttö: Taajuusmuuttajat

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan