SIEMENS - Pääkytkin UL489 Hätä-seis - 3LD5610-0TK13 125A 3-nap

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Pääkytkin UL489 Hätä-seis - 3LD5610-0TK13 125A 3-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

125 A

Ohjauselementin väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Ohjauselementin tyyppi:

oven kytkentä, pyörivä käyttö
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlyhyt peukalokahva

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - punainen

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

157 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869575599

Sähkönumero

3682283

Toimittajan tuotenumero

3LD5610-0TK13

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

125 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

punainen

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

oven kytkentä, pyörivä käyttö

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

480...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

55 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

125 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

125 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

55 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

4 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

55 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

3R

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kuormakytkin 3LD5 UL,Hätä-seis,3-nap, Hyväksyntä: UL489, UL60947-4-1,IEC60947-3, UL: 125A, SCCR 65kA/480VAC,Teho 480VAC:75hp,IEC: 125A,TehoAC-23A: 400V/ 55kW, Din-kisko,oviväännin akseli, Puna/keltainen,4-reikäasennus, toleranssiton, suojus syöttöpuoli

Kuormakytkin SENTRON 3LD5 UL, Hätä-seis , 3-nap., Hyväksyntä: UL489, UL60947-4-1 ja IEC60947-3, UL: 125A, SCCR 65kA/480VAC, Teho 480VAC 3-vaihe: 75hp, IEC: 125A, Teho AC-23A:lla 400V:ssa: 55kW, Din-kisko, oviväännin akselilla,Puna/keltainen, 4-reikä asennus, ei toleranssia, liitinsuojus syöttöpuolella

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan