SYLVANIA - Kohdevalaisin Pixo Line - 1500 50W 7200lm 830 MP 90° BL

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Lampputeho - 50...50 W

  • Valovirta - 7200...7200 lm

  • Jännitetyyppi - AC

  • Säteen kulma - 90...90 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288078236

Sähkönumero

4279405

Toimittajan tuotenumero

0007823

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Lampputeho:

50...50 W

Valovirta:

7200...7200 lm

Jännitetyyppi:

AC

Säteen kulma:

90...90 °

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Käyttöjännite:

220...240 V

Lamppujännite:

240...240 V

Rungon väri:

musta

Erillinen käyttölaite tarpeellinen (driver):

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Väri:

valkoinen

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Taipuisa:

ei

Leveys:

37 mm

Spesifinen valotehokkuus:

144...144 lm/W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Pituus:

1464 mm

Korkeus:

38 mm

Soveltuu yleisvalaistukseen:

kyllä

Soveltuu liikennevaloihin:

ei

Soveltuu muuttuviin liikennemerkkeihin:

ei

Soveltuu raideliikenteeseen:

ei

Soveltuu informaatiotauluihin:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

90000 h

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Pixo Line -virtakiskovalaisimen valaisinyksikkö mikroprismaoptiikalla.Pituus 1500 mm, 50W 7200 lm 3000K, avauskulma 90°, musta. Valaisin- jaliitäntälaiteyksiköt tilataan erikseen. Liitäntälaitteeksi valittavissaMultipower- tai DALI-malli.



Pixo Line on tyylikäs lineaarinen virtakiskovalaisin, joka soveltuu erinomaisesti toimistojen, myymälöiden, gallerioiden ja ravintoloiden yleisvalaistukseen. Valaisin muodostuu valaisinyksiköstä ja liitäntälaiteyksiköstä, molemmat yksiköt tulee tilata erikseen. Valaisinyksikön optiikkavaihtoehtoina ovat metalloitu alumiinin värinen UGR19 -optiikka ja leveämmän valonjaon antava mikroprismaoptiikka. Kiskoon asennettavavaksi liitäntälaiteyksiköksi voidaan valita joko Multipower- tai DALI -malli. Pixo Line sopii yleisimpiin 3-vaihekiskoihin. Valaisinyksikön kiinnityksessä käytetään Zhaga 14 -standardin mukaista liitintä.

Valaisinsarjan ominaisuudet
  • LED 50W
  • Valovirta: max 7400 lm mikroprisma, 7500 lm UGR19
  • Värilämpötilat: 3000K ja 4000K
  • Valotehokkuus max 150 lm/W
  • Avauskulmat: 70° UGR19 ja 90° mikroprisma
  • IP20/IK03
  • Optiikkavaihtoehdot: kiiltävä alumiini (UGR19) ja mikroprisma
  • Valaisinyksikön pituus 1500 mm, liitäntälaitteen pituus 600 mm
  • Erillinen 3-vaihekiskoon asennettava liitäntälaiteyksikkö ja asennuskiinnike, sopii yleisimpiin 3-vaihekiskoihin
  • Liitäntälaiteyksiköt: Multipower ON/OFF ja DALI
  • Valaisinrungon ja liitäntälaiteyksikön väri: valkoinen tai musta
  • Valaisinyksikön kiinnitys: Zhaga 14 -liitin
  • Elinikä 90 000 h L80
  • Takuu 5 vuotta

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan