Etusivu

CIMCO - Turvajalkineet - Turvasaappaat, 42, Valkoinen

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kengän koko (Eurooppa):

42

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - saapas

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 360 mm

  • Päällisen materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103402191

Sähkönumero

6307815

Toimittajan tuotenumero

140219

Tukkuerä

1

Tyyppi:

saapas

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Korkeus:

360 mm

Päällisen materiaali:

muu

Sisävuori:

ei

Pohjan materiaali:

PVC

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Varvassuoja:

ei

Kärki- ja hankaussuoja:

ei

Naulaanastumissuojalla:

ei

Jalkapöydänsuojalla:

ei

Kantapääsuojalla:

ei

Lasten koko:

ei

Ortopedinen:

ei

Pinkopohjalla:

ei

Pinkopohjan materiaali:

muovi

Antistaattinen:

ei

ESD-testattu:

ei

Vaihdettavalla pohjallisella:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

ei

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Leveä malli:

ei

Vedenpitävä:

kyllä

Metalliton:

ei

Pohjan lämpöeristys (HL):

ei

Pohjan kylmneristys (CL):

ei

Hiilivedyn kestävä pohja (ORO):

ei

Polttoaineen ja öljynkestävä:

ei

Tulenkestävä pohja 300 °C saakka:

ei

Kengän koko (Eurooppa):

42

Antibakteerinen käsittely:

ei

1000V sähköasentajan saappaat, korkealaatuiset turvakengät, jotka onvalmistettu PVC-nitriiliseoksesta, testattu EN 345.SB mukaisesti. EN50321. 1999 Luokka 0, koko 42, 1 pari