Etusivu

CIMCO - Työhaalarit - Kertakäyttöinen haalari, L

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

L

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - L

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muu

  • Malli - pitkä malli

  • Vaatteen malli / sukupuoli - unisex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103450321

Sähkönumero

6308114

Toimittajan tuotenumero

145032

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

L

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muu

Malli:

pitkä malli

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Materiaalin paino:

225 g/m²

Materiaalin paksuus:

2 mm

Kertakäyttöinen:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

ei

Nestetiivis:

ei

Kaasunkestävä:

ei

Voi ylipaineistaa:

ei

Ilmaaukolla:

ei

Heijastinnauhoilla:

ei

Napitettava:

ei

Eristetty:

ei

Öljynkestävä:

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Irroitettavalla hupulla:

ei

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

kyllä

Vedenkestävä:

kyllä

Antistaattinen malli:

ei

Lämmönkesto (maksimi):

50 °C

Konepestävä:

ei

Vesi-/kosteussuojaus EN 343 mukaan:

ei

Hitsaussuojaus EN 11611 mukainen:

ei

Huomio/suojaus EN ISO 20471 mukainen:

ei

Liekki- ja kuumuussuojaus EN 11612 mukainen:

ei

Valkoinen kertakäyttöhaalari, jossa joustavat sisäosat hupussa,vyötäröllä, ranteissa ja nilkoissa, CE-sertifioitu. Tyyppi 5B+6B, Cat.III, EN14126 antistaattinen ja hengittävä. Koko L