Etusivu

CIMCO - Hylsy - Kuusiokolo 1000V 1/2'' SW8

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäkoko:

1/2"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 1/2"

  • Mitta - 8 mm

  • Pituus - 70 mm

  • Terän pituus - 5 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103126738

Sähkönumero

6459851

Toimittajan tuotenumero

112673

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

1/2"

Mitta:

8 mm

Pituus:

70 mm

Terän pituus:

5 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Halkaisija:

8 mm

1000V VDE, Eristetty kuusiokolohylsy, kara 1/2 tuumaa, SW8