CIMCO - Räikkäavain - VDE-eristetty, 1000V, 14mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainväli pieni - 14 mm
Pituus - 215 mm
Avolenkki - ei
Räikkätoiminto - kyllä
Yksipäinen malli - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103127445
Sähkönumero
6459864
Toimittajan tuotenumero
112744
Tukkuerä
1
Avainväli pieni:
14 mm
Pituus:
215 mm
Avolenkki:
ei
Räikkätoiminto:
kyllä
Yksipäinen malli:
kyllä
Avainpään leveys (pieni):
23 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Avainpään paksuus (pieni):
28 mm
Kaarisilmukka-avain:
ei
Taivutettu:
ei
Kipinöimätön malli:
kyllä
Lenkkipään kulmamäärä:
12
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Pintakäsittely:
käsittelemätön