CIMCO - Kaapeliveitsi - 1000V VDE suora terä* 50mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Terän muoto:
suoraTärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipuukko - kyllä
Terän pituus - 50 mm
Terän muoto - suora
Katkoteräveitsi - ei
Lukituksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103200438
Sähkönumero
6459874
Toimittajan tuotenumero
120043
Tukkuerä
1
Kaapelipuukko:
kyllä
Terän pituus:
50 mm
Terän muoto:
suora
Katkoteräveitsi:
ei
Lukituksella:
ei
Kokonaispituus:
165 mm
Terän materiaali:
muu
Kädensijan materiaali:
muovi
Sormisuojalla:
ei
Raaputtimella:
ei
Taitettava:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Laajennettavissa:
ei
Terän automaattinen sisäänliuku:
ei