PHILIPS - Pistokantalamppu - G24d-2 18W=6.9W 840 EM/230V 2P

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

6.9...6.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.9...5.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.9...8.9 W

Kanta:

G24d-2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG24d-1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG24d-3

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.9...6.9 W

  • Valovirta - 770...770 lm

  • Kanta - G24d-2

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 148 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169287563

Sähkönumero

4926099

Toimittajan tuotenumero

929003757302

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6.9...6.9 W

Valovirta:

770...770 lm

Kanta:

G24d-2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

148 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

34 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Valotehokkuus:

111 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

770 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

38...38 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2. Valovirta 770lm, teho 6.9W, korvaa perinteisen 18W PLC-lampun, värilämpötila 4000K, väri

Philips CorePro LED PLC-pistokantalamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 770 lm
  • Teho: 6.9 W
  • Korvaa 18 W perinteisen PLC-lampun
  • Valotehokkuus: 111 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi Ra82
  • Keilakulma: 120°
  • Ei himmennettävä
  • Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
  • Kanta: G24d-2
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä 30 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet:
  • Kohdevalaistus
  • Hotellit
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
Philips CorePro LED PLC-pistokantalamput ovat helppo tapa korvata perinteiset PLC-lamput sisätiloissa, kuten julkisissa tiloissa ja käytävillä. Lampun valovirta on 770 lm ja se korvaa perinteisen 18 W PLC-lampun. Lamppu soveltuu sekä elektromagneettiselle kuristimelle että suoraan verkkovirtaan. Lampun elinikä on 30 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan