SYLVANIA - Lattiavalaisin Areum - 94W 13700lm 4000K ALU

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 94 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 996 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288429700

Sähkönumero

4279527

Toimittajan tuotenumero

0042970

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

94 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Sisältää lampun:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2000 mm

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Leveys:

350 mm

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Säädettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

I

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

675 mm

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Areum Lattiavalaisin 94W 13700lm 4000K Touch-DIM säätimellä, värialumiini. Tyylikäs LED-valaisin toimisto- ja koulutustiloihin. Suora/epäsuora valonjako, mikroprismahäikäisysuoja. Kokonaiskorkeus 2 m. Korkealaatuinen alumiinirunko.



  • Alumiininen 40 mm korkea kehys pyöristetyillä kulmilla
  • Valaisinosan mitat ovat 675 x 350 mm, 1950 mm korkea pylväs (kokonaiskorkeus 2 m)
  • 92 - 94W • 13700 lm
  • Valotehokkuus max. 149 lm/W
  • Värintoisto CRI80
  • Värilämpötila 4000K
  • Erittäin matala kiusahäikäisy UGR14, ihanteellinen toimistotiloihin
  • Suora/epäsuora valonjako 25/75 %
  • MacAdam SDCM3
  • IP20
  • IK02
  • Korkealaatuinen alumiinirunko
  • Värit valkoinen RAL 9016 tai alumiini RAL 9006
  • Mikroprisma häikäisysuoja
  • Valaisinmallit: Touch-DIM säätimellä tai DALI+PIR-tunnistimella
  • 2,5 metrin liitosjohto pistotulpalla
  • Elinikä 100 000 h L80
  • Takuu 5 vuotta

Areum on valaisinperhe, jossa on ohut, pyöreälinjainen muotoilu. Minimalistisen muotoilun yhdistäminen erittäin tehokkaaseen LED teknologiaan ja häikäisemättömään optiikkaan luo tilaan tyylikkään valaistusratkaisun, jossa on tasainen, suora/epäsuora valonjako. Matalan profiilin ja ripustusvaijeriin piilotetun sähkökaapelin yhdistelmä antaa kauniin leijuvan valoefektin valaistavaan huonetilaan.

Areum-tuoteperheeseen kuuluu ON/OFF, DALI, Casambi, SylSmart Connected ja 3h turvavalomalleja
  • ripustettava valaisin 1200 mm ja 1500 mm pituisena
  • 600 mm leveä seinävalaisin ja
  • 2000 mm korkea lattiavalaisin
Valaisimia yhdistämällä saadaan tyylikäs valaistuskokonaisuus erilaisiin toimisto- ja opetustiloihin. Häikäisyarvot ovat matalat ja värilämpötila on kaikissa malleissa 4000K. Valaisimien kulmat on pyöristetty. Korkealaatuisen alumiinikehyksen värivaihtoehtoina ovat valkoinen tai alumiini.

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan