SYLVANIA - Lattiavalaisin Areum - 92W 13700lm 4000K PIR DALI WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 92 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2023 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 154 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Areum
EAN-koodi
5410288429731
Sähkönumero
4279533
Toimittajan tuotenumero
0042973
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
92 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Sisältää lampun:
kyllä
Korkeus/syvyys:
2000 mm
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Leveys:
350 mm
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Säädettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Liiketunnistin:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
I
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
675 mm
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Alumiininen 40 mm korkea kehys pyöristetyillä kulmilla
- Valaisinosan mitat ovat 675 x 350 mm, 1950 mm korkea pylväs (kokonaiskorkeus 2 m)
- 92 - 94W • 13700 lm
- Valotehokkuus max. 149 lm/W
- Värintoisto CRI80
- Värilämpötila 4000K
- Erittäin matala kiusahäikäisy UGR14, ihanteellinen toimistotiloihin
- Suora/epäsuora valonjako 25/75 %
- MacAdam SDCM3
- IP20
- IK02
- Korkealaatuinen alumiinirunko
- Värit valkoinen RAL 9016 tai alumiini RAL 9006
- Mikroprisma häikäisysuoja
- Valaisinmallit: Touch-DIM säätimellä tai DALI+PIR-tunnistimella
- 2,5 metrin liitosjohto pistotulpalla
- Elinikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta
Areum on valaisinperhe, jossa on ohut, pyöreälinjainen muotoilu. Minimalistisen muotoilun yhdistäminen erittäin tehokkaaseen LED teknologiaan ja häikäisemättömään optiikkaan luo tilaan tyylikkään valaistusratkaisun, jossa on tasainen, suora/epäsuora valonjako. Matalan profiilin ja ripustusvaijeriin piilotetun sähkökaapelin yhdistelmä antaa kauniin leijuvan valoefektin valaistavaan huonetilaan.
Areum-tuoteperheeseen kuuluu ON/OFF, DALI, Casambi, SylSmart Connected ja 3h turvavalomalleja
- ripustettava valaisin 1200 mm ja 1500 mm pituisena
- 600 mm leveä seinävalaisin ja
- 2000 mm korkea lattiavalaisin