TRADEFORCE - Johdinside 100 kpl - 4.8X370 Barb-johdinside UV

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus (hihna/teippi/nauha):

370 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.8 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 370 mm

  • Materiaali - metallivahvistettu muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

1311511

Toimittajan tuotenumero

0000460097

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

4.8 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

370 mm

Materiaali:

metallivahvistettu muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Nipun halkaisija:

3.5...103.5 mm

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.25 mm

Pienin vetolujuus:

230 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

-20...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lukko-osa 316 ruostumatonta terästä. Kestää äärilämpötiloissa(-40...+85). Antaa suojaa myös kemikaaleja, säteilyä, hapettumista jakorroosiota vastaan.

Nämä nippusiteet on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita, ja niissä käytetään 316-laadun ruostumattomasta teräksestä valmistettuja piikkejä (barbeja). Piikit pureutuvat nippusiteen runkoon ja varmistavat erittäin pitävän lukituksen, joka ei löysty tärinän tai lämpötilavaihteluiden vaikutuksesta. Korkealaatuisista materiaaleista valmistetut nippusiteet kestävät kemikaaleja, säteilyä, hapettumista ja korroosiota, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan ilmailu-, auto-, meri- ja teollisuuskäyttöön. Nylonin ja ruostumattoman teräksen yhdistelmä takaa pitkäaikaisen kestävyyden sekä sisä- että ulkotiloissa, myös UV-säteilyn ja kosteuden vaikutuksen alaisena.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan