Etusivu

TRADEFORCE - Johdinsideankkuri 100 kpl - 20X20mm musta

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

20 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 20 mm

  • Leveys - 20 mm

  • Kiinnitystapa - itseliimautuva

  • Korkeus - 6.2 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 4.6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

TRADEFORCE

EAN-koodi

Sähkönumero

1311519

Toimittajan tuotenumero

0004490002

Tukkuerä

1

Pituus:

20 mm

Leveys:

20 mm

Kiinnitystapa:

itseliimautuva

Korkeus:

6.2 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

4.6 mm

Nipun maksimihalkaisijalle:

0 mm

Väri:

musta

Asennusreiän halkaisija:

5.05 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Pienin vetolujuus:

100 N

Käyttölämpötila:

-30...85 °C

Havaittavissa:

ei

Johdinsideankkuri 20X20mm, musta. Tarrakiinnitys. Johdinsideankkuritarjoaa helpon tavan reitittää ja kiinnittää johdinnippuja tai kaapeleita. Asennus 4 suunnasta. Johdinsideankkuri 20X20mm, musta. Tarrakiinnitys. Johdinsideankkuri tarjoaa helpon tavan reitittää ja kiinnittää johdinnippuja tai kaapeleita. Asennus 4 suunnasta.