TRADEFORCE - Työkäsineet - Force Allround koko 8/M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
nitriilikumi NBR/puuvillaTärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 8
Materiaali - nitriilikumi NBR/puuvilla
Väri - musta
Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - kyllä
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268402822
Sähkönumero
6307012
Toimittajan tuotenumero
0020990108
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
8
Materiaali:
nitriilikumi NBR/puuvilla
Väri:
musta
Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:
kyllä
Eristetty:
ei
Käsineen koko (US):
M
Pitkä malli:
ei
Vuorellinen:
ei
Liukastumista ehkäisevä pinta:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Suojaus kemikaaleja vastaan:
ei
Suojaus mikro-organismeja vastaan:
ei
Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:
ei
Suojaus kylmyyttä vastaan:
ei
Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:
ei
Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:
ei
Malli / Tyyppi:
kynsikäs
Pinnoite:
kämmen pinnoitettu
Pintamateriaali:
muu
Lukitus/kiinnitys:
joustoranneke
Paksuus:
0.95 mm
Pakkaustyyppi:
pari
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Mansettityyppi:
mansetti, rannepituinen
Force Allround 1xkäsinepari. Saumattomat, hengittävät, ohuet ja hyvin käteen istuvat "joka paikan" asentajankäsineet. Nitriilivaahtopinnoite. Erinomainen kulutuskestävyys. Kosketusnäyttöominaisuus. Vastaa EN388-2016: 4131X. Koko 8/M.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan