TRADEFORCE - Johdinside 100 kpl - 8,6X265 kaksoisluk. UV PA12

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus (hihna/teippi/nauha):

265 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 8.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 265 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - kaksoislukkopää

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

1311510

Toimittajan tuotenumero

0000460084

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

8.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

265 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

kaksoislukkopää

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Nipun halkaisija:

20...62 mm

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

2 mm

Pienin vetolujuus:

540 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

-20...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside 8,6X265 Kaksoislukituksella. Pakkauksessa 100 kpl.

Johdinside 8,6X265, Kaksoislukituksella. Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan