PCE - Pistorasia + kytkin PC Electric - 7515-6 16A 400V 5N 6H IP44 +K

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Kytkin - mekaaninen lukitus

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399162695

Sähkönumero

2423353

Toimittajan tuotenumero

7515-6

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Kytkin:

mekaaninen lukitus

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Tunnisteväri:

punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

nikkelöity

PCE 7515-6 Pinnallinen pistorasia (CEE) kytkimellä 400V 16A 5NAP IP44

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan