PCE - Pistorasia - 1242-3v 32A 4P 440V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 AJännite EN 60309-2 mukaan:
400-440 V (50+60 Hz) punainenTärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400-440 V (50+60 Hz) punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9003399146213
Sähkönumero
2423394
Toimittajan tuotenumero
1242-3V
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400-440 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
3 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ulkoinen kiinnitys
Tunnisteväri:
punainen
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
nikkelöity
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio