APS - Ohjauskaapeli taipuisa - C-Flex YSLY-JZ 5x0,75 K500

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Ohjauskaapeli taipuisa - C-Flex YSLY-JZ 5x0,75 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

  • Käyttölämpötila kiinteä - -30...80 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430081400125

Sähkönumero

0424307

Toimittajan tuotenumero

CFYSLYJZ05075K5

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...80 °C

Pakkauksen sisältö:

500 m

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri ja numero

Suojajohdin:

kyllä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

APS C-Flex YSLY-JZ 5x0,75 K500 ohjauskaapeli, harmaa