LEDVANCE - Lineaarilamppu - S14d 3W/927 270lm DIM FR 30cm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

3...3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.7...4.7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.9...9.9 W

Valovirta:

275...275 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1055...1055 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470...470 lm

Kanta:

S14d

Pituus:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3...3 W

  • Valovirta - 275...275 lm

  • Kanta - S14d

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854232817

Sähkönumero

4731897

Toimittajan tuotenumero

4099854232817

Tukkuerä

10

Lampputeho:

3...3 W

Valovirta:

275...275 lm

Kanta:

S14d

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

300 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

29 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

91 lm/W

Lampun muoto:

pitkittäinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

275 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

16...16 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OSRAM LEDinestra 30cm 3W 2700K S14d himmennettävä LED-lineaarilamppu. Valovirta 275 lm (vastaa 27 W), avauskulma 190D ja värintoistoindeksi yli 90. Pituus 300 mm, halkaisija 29 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h. OSRAM LEDINESTRA -tuoteperheestä löydät OSRAM Linestra -hehkulamput korvaavat LED-lineaarilamput. Lamppujen fyysiset mitat ja kannat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 275 lm (vastaa 27 W)
  • Kupu: Linestra, lineaarilamppu
  • Kupumateriaali: opaali muovi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 90
  • Himmennettävä: Kyllä
  • Kanta: S14d / 220…240 V
  • Teho: 3 W
  • Valotehokkuus: 91 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 300 x 29 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta
Lista yhteensopivista vaihekulmahimmentimistä löytyy osoitteesta: ledvance.fi/dim

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan