LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - NAV LED FIL 30W/718 3200lm E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
30...30 WValovirta:
3200...3200 lmVärilämpötila-alue:
1800...1800 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 30...30 W
Valovirta - 3200...3200 lm
Kanta - E40
Värilämpötila-alue - 1800...1800 K
Pituus - 225 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
206 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4058075843622
Sähkönumero
4803035
Toimittajan tuotenumero
4058075843622
Tukkuerä
6
Lampputeho:
30...30 W
Valovirta:
3200...3200 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila-alue:
1800...1800 K
Pituus:
225 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
70-79
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
46 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
106 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3200 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
125...125 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
30 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Erittäin lämmin 1800 K:n värilämpötila tekee lampun tuottamasta valosta NAV-lamppua vastaavaa ja siten häiritsee vähemmän hyönteisiä ja tuo samaa lämmintä tunnelmaa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 3200 lm (vastaa NAV 100 W)
- Kanta: E40
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 1800 K
- Teho: 30 W
- Valotehokkuus: 107 lm/W
- Mitat (Pituus/halkaisija): 225 x 46 mm
- Paino: 0 g
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
- Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta
- Kotelointiluokka: IP65
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan