FISCHER FINLAND - Levyseinäkiinnike - Ankkuri 6x55 S TX30 K NV 4 kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Porausreiän halkaisija - 12 mm

  • Sisältää ruuvin - kyllä

  • Tulpan pituus - 55 mm

  • Porausreiän minimisyvyys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962523942

Sähkönumero

1308651

Toimittajan tuotenumero

572916

Tukkuerä

1

Materiaali:

muu

Porausreiän halkaisija:

12 mm

Sisältää ruuvin:

kyllä

Tulpan pituus:

55 mm

Porausreiän minimisyvyys:

55 mm

Ruuvin pituus:

55 mm

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Fischer DuoHM kipsilevyankkuri 6x55 S TX30 K NV 4kpl

Nailonista ja metallista valmistettu kipsilevyankkuri erityyppisille kipsi- ja kuitukipsilevyille. Ankkurissa on mukana metrinen ruuvi erilaisten esineiden kiinnitykseen. Erittäin helppo asentaa porattuun reikään, erillistä asennustyökalua et tarvita. Samaa ankkuria voidaan käyttää sekä yksi- että kaksikerroksisille kipsilevyille.

FISCHER FINLAND -tuote

Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan