SNICKERS - Varoitusvaate housut - 6243 Huomiotyöhousut 56

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Varoitusvaate housut - 6243 Huomiotyöhousut 56

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 56...56

  • Väri - keltainen

  • Hyvin havaittavissa (huomioväri) - kyllä

  • Heijastinnauhoilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515344724

Sähkönumero

6369804

Toimittajan tuotenumero

62436604056

Tukkuerä

1

Koko:

56...56

Väri:

keltainen

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

kyllä

Heijastinnauhoilla:

kyllä

AllroundWork, stretch-huomiotyöhousut riipputaskuilla, lk 2,keltainen-musta, koko 56

Joustavat ja kapeamalliset 2. huomioluokan työhousut jokapäiväiseen käyttöön. Suunniteltu parantamaan työmukavuutta ja -turvallisuutta heikoissa näkyvyysolosuhteissa.

  • Painetut heijastinnauhat takaavat luokan 2 näkyvyyden
  • KneeGuard™-polvisuojataskuissa CORDURA®-joustovahvikkeet
  • 2- ja 4-suuntainen joustokangas
  • CORDURA®-vahvistetut riipputaskut ja lahjetaskut
  • Kapea malli ja esitaivutetut lahkeet


Materiaalit: Päällyskangas: Polyesteri (61%), Sonora®-polyesteri (39 %), 252 g/m². Vahvike 1: CORDURA®-polyamidi (100%), 205 g/m². Vahvike 2: CORDURA®-polyamidi (53%), CORDURA®-polyesteri (47%), 283 g/m²

SNICKERS

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan