MENNEKES - Voimajatkopistorasia - 14502 - 16A3p6h230V, IP54

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

200-250 V (50+60 Hz) sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380-415 V (50+60 Hz) punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP54
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP67

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 200-250 V (50+60 Hz) sininen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015394293910

Sähkönumero

2402912

Toimittajan tuotenumero

14502

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

3

Jännite EN 60309-2 mukaan:

200-250 V (50+60 Hz) sininen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP54

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

20 A

Tunnisteväri:

sininen

RAL-numero:

5007

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jatkopistorasia PowerTOP Xtra, 16A3p6h230V, IP54

MENNEKES -tuote

Tutustu MENNEKES-sarjaan