MENNEKES - Pistorasia - 1-osainen IP54 ruuvi-ruuvi sin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Laipan koko - 50x50 mm
Pistokkeen kulma - suora
Väri - sininen
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015394184621
Sähkönumero
2509801
Toimittajan tuotenumero
11031XL
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Laipan koko:
50x50 mm
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
sininen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Saranoitu kansi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
0
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
230 V
MENNEKES -tuote
Tutustu MENNEKES-sarjaan