MENNEKES - Kojepistorasia - 1-osainen IP54 jousi-ruuvi mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipan koko - 50x50 mm
Pistokkeen kulma - suora
Väri - musta
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015394136736
Sähkönumero
2509803
Toimittajan tuotenumero
11012
Tukkuerä
100
Laipan koko:
50x50 mm
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Saranoitu kansi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
230 V
MENNEKES -tuote
Tutustu MENNEKES-sarjaan