NOBÖ - Lämmitin kiinteä/siirrettävä - NTL2N 05 500w 230-240V DX BL

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

200 mm

Lämpöteho:

500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 725 mm

  • Korkeus - 200 mm

  • Syvyys - 90 mm

  • Väri - musta

  • Kotelointiluokka (IP) - IP24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 377 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5011139087973

Sähkönumero

8130801

Toimittajan tuotenumero

400001692

Tukkuerä

1

Leveys:

725 mm

Korkeus:

200 mm

Syvyys:

90 mm

Väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Lämpöteho:

500 W

Syöttöjännite:

230...240 V

Paino:

2.6 kg

Suojausluokka:

II

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Listalämmitin Nobö Top , korkeus 20cm, ilman ulostulo lämmittimen takaayläosasta. 500W, 230V. Kaksoiseristetty, IP24. Väri RAL9004. Lisäksivalittava SPC-IZB-ohjausyksikkö. Seinäkiinnike, pistotulppa- sekäkiinteä kytkentärasialiitäntä.

Puhdaslinjainen virtauslämmitin sileällä neutraalilla etulevyllä sekä lämpimän ilman ulostuloritilä suunnattu ylöspäin. Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu termostaatti. SPC-IZB-ohjausyksikkö tilataan erikseen. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä seinätelineellä, pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla. Nobø Black on uusin sarjamme myydyimmästä Nobø Top-mallisesta lämmittimestä. Pehmeän mustan muotoilunsa ja klassisen muotonsa ansiosta tämä sarja sopii kaikkialle, niin koteihin ja mökkeihin kun toimistorakennuksiin. Eco Design-direktiivin mukainen.

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan