STERA - Jalusta - STJK-ZJ K1 RAL 7024

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 360 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 850 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

78 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

V009186

Toimittajan tuotenumero

90005292

Tukkuerä

1

Soveltuu kotelosyvyydelle:

360 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

850 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Leveys:

850 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

1000 mm

Syvyys:

360 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

sokkeli, valmis

RAL-numero (vastaava):

7024

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

1200mm korkean STJK-K(Z) jakokaapin jalusta RAL7024