UTU - Kaappi seinäasennus Fe - Ahma LKS1490X

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

1490 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 0 A

  • Asennus - seinä

  • Napojen lukumäärä - 0

  • Kaapin IP-luokka - IP00

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526003016

Sähkönumero

3436871

Toimittajan tuotenumero

LKS1490

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

0 A

Asennus:

seinä

Napojen lukumäärä:

0

Kaapin IP-luokka:

IP00

Materiaali:

teräs

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

0...0 mm²

Leveys:

1490 mm

Korkeus:

1900 mm

Syvyys:

396 mm

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

0...0 mm²

Nimellisjännite:

0 V

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero:

9006

Kiskon IP-luokka:

IP00

Suojakaappi latauskeskukselle, seinäasennus 1490mm Ahma LKS1490

Suojakaappi seinäasennettavalle latauskeskukselle. Asennetaan esim. parkkihallissa sijaitsevan keskuksen ympärille ilkivaltasuojaksi, seinäasennus. Mitat 1490 x 1900 x 396mm (L x K x S). Suojakaapin väri RAL 9006 (vaaleanharmaa).

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan