PHILIPS - LED-pistokantalamppu - G24q-3 830 990LM 26W=9.5W PLC

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

9.5...9.5 W

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9.5...9.5 W

  • Valovirta - 990...990 lm

  • Kanta - G24q-3

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 164 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169290495

Sähkönumero

4923187

Toimittajan tuotenumero

929003758002

Tukkuerä

10

Lampputeho:

9.5...9.5 W

Valovirta:

990...990 lm

Kanta:

G24q-3

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

164 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

34 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Valotehokkuus:

104 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

990 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

52...52 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3. Valovirta 990lm, teho 9,5W,korvaa 26W, värilämpötila 3000K, värintoistoindeksi Ra82, kanta G24q-3ROT, elektroniselle liitäntälaitteelle tai verkkovirtaan, elinikä30000h, huurrettu. Käyttö: kohdevalaistus.

Philips CorePro LED PLC-pistokantalamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 990 lm
  • Teho: 9.5 W
  • Korvaa 26 W perinteiset PLC-lamput
  • Valotehokkuus: 104 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra82
  • Keilakulma: 120 °
  • Ei himmennettävä
  • Elektroniselle liitäntälaitteelle
  • Kanta: G24q-3 ROT
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun muoto: PLC
  • Käyttölämpötila: -20…45 ˚C
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Elinikä 30 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet:
  • Kohdevalaistus
  • Hotellit
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
Philips CorePro LED PLC-pistokantalamppu korvaa perinteisen 26 W PL-C-pistokantaloistelampun. Lamppujen runko on kestävää muovia lasin sijaan. Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle tai suoraan verkkovirtaan. Lamppu on 4-pinninen. Käännettävä valoelementti helpottaa valon suuntaamista sinne, minne haluat. Voit suunnata valon -45° ... +90° välillä. Keilakulma 120°. Lampun elinikä on 30 000 h kolmen vuoden tuotetakuulla.

Tarkista liitäntälaitteiden yhteensopivuus taulukosta (Käyttöohjeet-linkin takaa).

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.