PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1200 840 2600lm 14W UE B

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

14...14 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22.1...22.1 W

Pituus:

1214 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1514 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 14...14 W

  • Valovirta - 2600...2600 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 1214 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

112 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169316713

Sähkönumero

4926050

Toimittajan tuotenumero

929003807402??

Tukkuerä

20

Lampputeho:

14...14 W

Valovirta:

2600...2600 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1214 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

185 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2600 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

65...70 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

B

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

14 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER Value UE 1200mm 14W 840 T8. Pituus 1200mm, teho 14W (korvaa 36W), valovirta 2600lm, värilämpötila 4000K, värintoistoindeksi Ra80, energiatehokkuusluokka B, elinikä 75 000h, magneettiselle kuristimelle tai verkkovirtaan.

Philips MASTER Value Ultra Efficient LED-valoputki T8

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2600 lm
  • Teho: 14 W
  • Korvaa 36 W perinteisen T8-loisteputken
  • Valotehokkuus: 185 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 190°
  • Ei himmennettävä
  • Verkkovirralle tai elektromagneettiselle kuristimelle
  • Pakkaus sisältää EMP-sytyttimen
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: taipumaton lasi
  • Kanta: G13
  • Pituus: 1200 mm
  • Energiatehokkuusluokka: B
  • Elinikä: 75 000 h
  • Tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Toimistot
  • Koulut
  • Kaupat
  • Varastot
Philips MASTER Ultra Efficient LED-valoputki on energiatehokkuudeltaan korkea, yltäen 185 lm/W valotehokkuudellaan B-energialuokkaan. Valoputken käyttöikä on 2,5-kertainen keskimääräiseen LED-putkeen verrattuna. Valoputki soveltuu yleisvalaistuskohteisiin, toimistoihin ja kouluihin. Lampun valovirta on 2600 lm ja värilämpötila 4000 K. Valoputki korvaa 1200 mm 36 W T8-loisteputken. Valoputki sopii asennettavaksi sekä verkkovirralle että elektromagneettiselle kuristimelle. Tuotteella on pitkä 75 000 h käyttöikä ja viiden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan