LEDVANCE - Invertteri - LT-20K F1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
20000...20000 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 20000...20000 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 32 A
Max. tulojännite DC - 600 V
Max. DC-ottoteho - 26000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075835276
Sähkönumero
8010080
Toimittajan tuotenumero
4058075835276
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
20000...20000 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
32 A
Max. tulojännite DC:
600 V
Max. DC-ottoteho:
26000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
32 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
10.7 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
3
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
48 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
200...850 V
Energiankulutus:
0.9 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
vakio
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
206 mm
Korkeus:
508 mm
Syvyys:
508 mm
Max. hyötysuhde:
98.6 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.8 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
muu
AC-liitäntä:
muu
Paino:
20 kg
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Enimmäistuloteho: 26 kW
- Enimmäislähtöteho: 20 kW
- Käynnistysjännite: 250 V
- Enimmäisjännite: 1000 V
- MPP-seuraajien lukumäärä: 2 kpl
- MPPT-jännitealue: 200 - 850 V
- MPPT-enimmäisvirta: 32 A
- Hyötysuhde: 98,6 %
- Kotelointiluokka: IP65
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 330 x 206 x 508 mm
- Paino: 20 kg
- Käyttöympäristön lämpötila: -25…+65 C
- Tuotetakuu: 10 vuotta