PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1500 865 2700lm 23W UN

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

23...23 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...18 W

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1514 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1213 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 23...23 W

  • Valovirta - 2700...2700 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 1514 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

175 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718696801765

Sähkönumero

4926002

Toimittajan tuotenumero

929001869702

Tukkuerä

10

Lampputeho:

23...23 W

Valovirta:

2700...2700 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1514 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

240...240 °

Valotehokkuus:

117 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2700 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

130...130 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

23 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro Universal LED-valoputki T8 1500mm HO 23W 865 T8. Pituus 1500mm, teho 23W (korvaa 58W), värilämpötila 6500K, värintoistoindeksi Ra80, elinikä 50 000h, universaali (EM/HF/230V).

Philips CorePro Universal LED-valoputki T8

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2700 lm
  • Teho: 23 W
  • Korvaa perinteisen 58 W T8-loisteputken
  • Valotehokkuus: 117 lm/W
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 240°
  • Ei himmennettävä
  • Universaali (toimii elektromagneettisten kuristimien, elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai suoran verkkoliitännän kanssa)
  • EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: taipumaton lasi
  • Kanta: G13
  • Pituus: 1500 mm
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä: 50 000 h
  • Tuotetakuu: 3 vuotta
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Toimistot
  • Koulut
  • Myymälät

Philips CorePro LEDtube Universal T8 soveltuu elektromagneettiselle kuristimelle, elektroniselle liitäntälaitteelle ja myös suoraan verkkovirralle. LED-putken valovirta on 2700 lm (High Output) ja värilämpötila 6500 K. Valoputki korvaa 1500 mm 58 W T8 loisteputken. Tuotteella on 50 000 tunnin käyttöikä kolmen vuoden tuotetakuulla.

Tarkista liitäntälaitteen yhteensopivuus (Käyttöohjeet-linkin takaa).

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan