PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L900 865 1575lm 12W EM/230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

12...12 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11.3...11.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13.5...13.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16.7...16.7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...20 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.6...7.6 W

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Pituus:

909 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot604 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1213 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1514 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 12...12 W

  • Valovirta - 1575...1575 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 909 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718696687109

Sähkönumero

4926024

Toimittajan tuotenumero

929001298502

Tukkuerä

10

Lampputeho:

12...12 W

Valovirta:

1575...1575 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

909 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

160...160 °

Valotehokkuus:

131 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1575 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

50...60 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

12 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

19 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER LED-valoputki 900mm HO 12W 865 T8 ROT. Pituus 900mm, teho 12W (korvaa 30W), valovirta 1575lm, värilämpötila 6500K, värintoistoind. Ra80, kääntyvät päätykappaleet, soveltuu sarjaankytkentään, elinikä 75 000h, EM/230V.



Philips MASTER LED-valoputki T8


Ominaisuudet
  • Valovirta: 1575 lm
  • Teho: 12 W
  • Korvaa 30 W T8 loisteputken
  • Valotehokkuus: 131 lm/W
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 160°
  • Ei himmennettävä
  • Verkkovirralle tai magneettiselle kuristimille
  • Soveltuu sarjaankytkentään
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: muovi
  • Soveltuu elintarviketeollisuuteen, sirpalesuojattu
  • Pakkaus sisältää EMP-sytyttimen
  • Kanta: G13
  • Pituus: 900 mm
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Elinikä: 75 000 h
  • tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Toimistot
  • Koulut
  • Kaupat
  • Varastot

Philips MASTER LED-valoputki on T8-putkien parhaimmistoa, joka muovimateriaalinsa takia soveltuu elintarviketeollisuuteen ja on sirpalesuojattu. Muita käyttökohteita ovat yleisvalaistuskohteet, toimistot ja koulut. Lampun valovirta 1575 lm ja värilämpötila 6500 K. Valoputki korvaa 900 mm T8 30 W loisteputken ja soveltuu sarjaankytkentään. Tuotteella on pitkä, 75 000 h käyttöikä ja viiden vuoden tuotetakuu. Putken voi asentaa suoraan verkkovirralle maksimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi, tai magneettiselle kuristimelle.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan