SG ARMATUREN - Jakorasia Install - KR 43x99mm/IP65 VAL

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnikkeet - ei ole

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntätapa - Ilman kiristintä

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP65

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987875019

Sähkönumero

1609010

Toimittajan tuotenumero

78750

Tukkuerä

1

Kiinnikkeet:

ei ole

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntätapa:

Ilman kiristintä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP65

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9003

Laitteen leveys:

43 mm

Laitteen korkeus:

99 mm

Laitteen syvyys:

36 mm

Kytkentärasia IP65 Valkoinen 43X99

Pintakytkentärasia IP65. 10 integroitua kalvoa rasian ympärillä ja kaksi pohjassa. Toimitetaan ilman liittimiä.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan