NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - SU96C-230115 220VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensiöjännite 1:

230...250 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...440 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot440...690 V

Toisiojännite 1:

115...115 V

Mitoitettu näennäisteho:

220 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - ei

  • Ensiöjännite 1 - 230...250 V

  • Toisiojännite 1 - 115...115 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 220 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451006076

Sähkönumero

8470615

Toimittajan tuotenumero

3-060-100391

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

ei

Ensiöjännite 1:

230...250 V

Toisiojännite 1:

115...115 V

Mitoitettu näennäisteho:

220 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Sopii erotusmuuntimeksi:

kyllä

Oikosulkukesto:

ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, 220VA, 230-250/115V, IP00



Tyyppi SU – Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, avorakenne IP00
Avorakenteinen 1-vaihemuuntaja, jossa on erilliset käämitja joka on kyllästettylämmönkestävällä lakalla. Suunniteltu DetNorske Veritaksen (DNV) vaatimusten mukaan, jotka vaativat mm.mitoitusta 45 °C ympäristölämpötilalle.Täyttää myös Lloyds Register of Shippingin(LRS)ja Bureau Veritaksen vaatimukset. Mitoitettukiinteään asennukseen koteloon tai keskukseen, luokka 1.Muuntaja tulee suojata ylikuormalta ja oikosululta nimellis-/oikosulkuvirran mukaan.