NORATEL FINLAND - Virranjakeluyksikkö PDU - LF100-8DC 100W 8,0A RIPPLE<48%

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 8 A

  • Toisiojännite säädettävä - ei

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451002276

Sähkönumero

8471240

Toimittajan tuotenumero

3-190-500030

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

12...12 V

Enimmäislähtövirta 1:

8 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

DC-virtalähde LF100-8DC, 100W, 230/12VDC, 8,0A, RIPPLE<(><<)>48%, IP44



Tyyppi LF-DC - DC-virtalähteet max. 48% ripple, IP44
1-vaiheinen 12 tai 24V tasavirtalähde ilman suodatusta. Erotetut käämit ja sisäänrakennettu sulake suojaavat ylikuormalta ja oikosululta. Soveltuu hyvin kohteisiin, joissa vaaditaan varmaa ja luotettavaa virtalähdettä, mutta joissa pieni jännitteen vaihtelu sallitaan. LF-DC -sarjan virtalähteitä voidaan käyttää DC-kontaktoreiden, magneettiventtiilien, lineaarimoottorien ja muiden teollisuuden laitteiden virtalähteenä, jotka sallivat suodattamattoman tasajännitteen. Ei sovellu kohteisiin, joissa käytetään elektroniikkaa, kuten murtohälyttimet, lukot yms, jotka vaativat puhtaampaa tasavirtaa kuin moottorit ja kontaktoreiden käämit.