NORATEL FINLAND - Virranjakeluyksikkö PDU - HAS14-28 14W 28VDC 0,5A R<0,5%

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta 1:

0.5 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Enimmäislähtövirta 1 - 0.5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V

  • Toisiojännite säädettävä - kyllä

  • Ulostulojännite stabiloitu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451002467

Sähkönumero

8471465

Toimittajan tuotenumero

3-190-500130

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Enimmäislähtövirta 1:

0.5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...230 V

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Seinäasennus:

kyllä

DC-virtalähde 14W, 28VDC, 0,5A, IP44